- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- pixel4 ガラスフィルムのおすすめ人気ランキング
pixel4 ガラスフィルムのおすすめ人気ランキング
2026/03/09更新69件の「pixel4 ガラスフィルム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型アタッシュケース」、「hozan 工具 箱」、「アルミケース 500mm」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF鍵鍵有
USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsスループット対応のSuperSpeed USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) ポート4口を増設するドングルスタイルハブ
用途MacBook、Ultrabook、Chromebook Pixelなど、ポート数が限られたノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張。ハブを携帯し、外出先で各種USB周辺機器をノートパソコンに接続。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適ポート数4仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なしセット内容4ポートUSB3.0ハブ材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80幅(mm)41色ホワイトサイズコンパクト高さ(mm)15質量(g)37電源USB電源ケーブル長(m)0.15対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要湿度(%RH)10~85保存温度(℃)-10 ~ 70動作温度(℃)0~45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4インターフェイスUSB 3.0転送速度(Gbps)【最大データ】5インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1(USB 3.2 Gen 1)/USB 3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,598税込¥7,258
翌々日出荷
LP-NS02シリーズ:
<特徴>丸紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
LP-NS06シリーズ:
<特徴>平紐タイプ/着け心地やわらかな素材を採用/長さ調整可能/ワンタッチ脱着機構
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
マルチチャネルUSB 3.1ハブコントローラ。独立した4つのポート間で合計20Gbpsの帯域を使用。1x USB-A(10Gbps)、1x USB-C(10Gbps)、2x USB-A(5Gbps)ポートを増設し4つの高性能USB機器を接続。常時稼働のUSB-A急速充電ポートでスマートフォンを充電。2個あるThunderbolt 3ポートの一つを使って、最大6件のThunderbolt 3デバイスをデイジーチェーン接続。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に
用途高い処理能力を必要とするデバイス(3Dスキャナなど)のパフォーマンスを上げる独立ポート。複数のバスパワー対応SSDをそれぞれ専用ポートに接続し、読み込み・書き込みアクセスのスピードをアップ。Thunderbolt 3搭載ノートパソコンにプリンタ、キーボード、マウスなどのUSB機器を接続ポート数4仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3 、 USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2、USB 3.1 仕様 バージョン1.0、USB仕様 rev. 2.0、xHCI(Extensible Host Controller Interface)仕様 rev. 1.1、UASP(USB Attached SCSI Protocol)Rev. 1.0、【バス型】Thunderbolt 3、USB 3.1en 1、USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり材質【エンクロージャ】アルミ長さ(mm)148幅(mm)74色シルバー&ブラックサイズデスクトップ質量(g)200対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0コネクタ形状Thunderbolt3USB-C(24ピン)、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps)チップセットIntel-AlpineRidgeJHL6540、ASMedia-ASM1042A、ASMedia-ASM1142ケーブル長(cm)51.8インターフェイスUSB 3.1転送速度(Gbps)【最大データ】20インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1/3.2 Gen 1)コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥21,980税込¥24,178
翌々日出荷
軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。
持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。
付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA鍵鍵有
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材&四つ角エアクッション。カメラに傷が付きにくい設計。マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
対応機種Google Pixel 5a (5G)特性耐衝撃、マイクロドット加工、四つ角エアクッション付、液晶保護設計タイプケース型色クリア材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
1個
¥879税込¥967
当日出荷